Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO30WBC LAMPADA LED 28W E27 230V 3000K IP44 - CO30WBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 30...30 W

  • Lichtstrom - 2600...2600 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 175...265 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

206 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056093643336

Artikelnummer

LMOCO30WBC

Herstellernummer

CO30WBC

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

30...30 W

Lichtstrom:

2600...2600 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

175...265 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

185 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

100 mm

Schutzart (IP):

IP44

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina CORN a LED E27 30W 2600lm 3000K CRI >80 - 200° - 230V. Corpo in alluminio, bulbo in policarbonato.