Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO15WBN LAMPADA LED 12W E27 230V 4100K - CO15WBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 1300...1300 lm

  • Farbtemperatur - 4100...4100 K

  • Nennspannung - 175...265 V

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056093641899

Artikelnummer

LMOCO15WBN

Herstellernummer

CO15WBN

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

1300...1300 lm

Farbtemperatur:

4100...4100 K

Nennspannung:

175...265 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

145 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP44

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina CORN a LED E27 15W 1300lm 4100K CRI >80 - 220° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato.