LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO11WBN LAMPADA LED 9W E27 230V 4100K IP20 - CO11WBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 175...265 V
Lampenleistung - 11...11 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 965...965 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056093641929
Artikelnummer
LMOCO11WBN
Herstellernummer
CO11WBN
Hersteller
LMO
Nennspannung:
175...265 V
Lampenleistung:
11...11 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
965...965 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4100...4100 K
Durchmesser:
37 mm
Länge:
120 mm
Schutzart (IP):
IP44
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein