Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO11WBF LAMPADA LED 9W E27 230V 6400K IP20 - CO11WBF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 11...11 W

  • Lichtstrom - 1025...1025 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Nennspannung - 175...265 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056093641912

Artikelnummer

LMOCO11WBF

Herstellernummer

CO11WBF

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

11...11 W

Lichtstrom:

1025...1025 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Nennspannung:

175...265 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

120 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

37 mm

Schutzart (IP):

IP44

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina CORN a LED E27 11W 1025lm 6400K CRI >80 - 220° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato.