LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO10WE14BN LAMPADA LED 8W E14 230V 4000K - CO10WE14BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 900...900 lm
Farbtemperatur - 4100...4100 K
Nennspannung - 175...265 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056093643541
Artikelnummer
LMOCO10WE14BN
Herstellernummer
CO10WE14BN
Hersteller
LMO
Sockel:
E14
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
900...900 lm
Farbtemperatur:
4100...4100 K
Nennspannung:
175...265 V
Lampenform:
sonstige
Länge:
120 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
37 mm
Schutzart (IP):
IP44
Mit Fernbedienung:
nein