Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO10WE14BF LAMPADA LED 8W E14 230V 6400K - CO10WE14BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 925...925 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Nennspannung - 175...265 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056093643558

Artikelnummer

LMOCO10WE14BF

Herstellernummer

CO10WE14BF

Hersteller

LMO

Sockel:

E14

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

925...925 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Nennspannung:

175...265 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

120 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

37 mm

Schutzart (IP):

IP44

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina CORN a LED E14 10W 925lm 6400K CRI >80 - 220° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato.