LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCASSFLOOR/1-3W CASSAFORMA FLOOR LED 1-3W - CASSFLOOR/1-3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8056093640366
Artikelnummer
LMOCASSFLOOR/1-3W
Herstellernummer
CASSFLOOR/1-3W
Hersteller
LMO
Anwendung:
sonstige
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Cassaforma floorled opzionale per faretto da incasso 1-3W. Dimensione: ø 32 x 60 mm.


