LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCASSCARRGU10 CASSAFORMA PER CARRGU10 - CASSCARRGU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - sonstige
Einbauhöhe/-tiefe - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8058341516492
Artikelnummer
LMOCASSCARRGU10
Herstellernummer
CASSCARRGU10
Hersteller
LMO
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
sonstige
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Cassaforma per CARRGU10 e CARRGU10SQ.



