Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCASSCARR/3W CASSAFORMA PER CARRABILI 3W - CASSCARR/3W

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCASSCARR/3W CASSAFORMA PER CARRABILI 3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Anwendung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341516416

Artikelnummer

LMOCASSCARR/3W

Herstellernummer

CASSCARR/3W

Hersteller

LMO

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Anwendung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Cassaforma per faro carrabile 3W.