Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARRSPLI3WBN FAR. CARR INC. 12V 3W IP67 3LENTI 4000K - CARRSPLI3WBN

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARRSPLI3WBN FAR. CARR INC. 12V 3W IP67 3LENTI 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093645965

Artikelnummer

LMOCARRSPLI3WBN

Herstellernummer

CARRSPLI3WBN

Hersteller

LMO

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Überrollbar:

ja

Faretto LED 3W 12V carrabile in alluminio e acciaio inox #304 lenti facilmente intercambiabili incluse. 3W. 250 lm. 4000K