LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARRSPLI3WBC FAR. CARR INC. 12V 3W IP67 3LENTI 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 230 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8056093645958
Artikelnummer
LMOCARRSPLI3WBC
Herstellernummer
CARRSPLI3WBC
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
230 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12...12 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


