Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARRGU10 FARO CARRABILE TONDO IP65 GU10 230V - CARRGU10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einbaudurchmesser - 103 mm

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 120 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341512609

Artikelnummer

LMOCARRGU10

Herstellernummer

CARRGU10

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP65

Einbaudurchmesser:

103 mm

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

GU10

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

120 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

104 mm

FARETTO CARRABILE tondo GU10 230V - Faretto carrabile in alluminio e acciaio inox #304 con attacco GU10. Cassaforma ø103mm H120mm incluso. Lampada non incluso. Consigliato utilizzo lampada alta dissipazione idonea per apparecchi stagni. Lampo cod.DIKLED5WR230.