LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARRE27 FARETTO LED CARRABILE E27 230V N - CARRE27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8056093641387
Artikelnummer
LMOCARRE27
Herstellernummer
CARRE27
Hersteller
LMO
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
165 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
170 mm
Einbaudurchmesser:
140 mm
Überrollbar:
ja


