LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARR/9W/BF FARETTO LED CARRABILE 12V 9W 6400K IP68 - CARR/9W/BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8058341516461
Artikelnummer
LMOCARR/9W/BF
Herstellernummer
CARR/9W/BF
Hersteller
LMO
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
650...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
38 mm
Außendurchmesser:
178 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Einbaudurchmesser:
169 mm
Überrollbar:
ja