Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARR/9W/BC FARETTO LED CARRABILE 12V 9W 3000K IP68 - CARR/9W/BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341516454

Artikelnummer

LMOCARR/9W/BC

Herstellernummer

CARR/9W/BC

Hersteller

LMO

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

590...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

38 mm

Außendurchmesser:

178 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

75 mm

Einbaudurchmesser:

169 mm

Überrollbar:

ja

CARRABILE 9W - Faretto LED 9W 12V carrabile in alluminio e acciaio inox #304. Cassaforma ø169mm H75mm incluso. Consigli per utili: Potenza di picco all’accensione 11,5W. Tensione costante: utilizzare converter 12V. LED 9W 590lm 3000K CRI >80 - 30°.