LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARR/6W/BF FARETTO LED CARRABILE 12V 6W 6400K IP68 - CARR/6W/BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Einbaudurchmesser - 120 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
2 ST
EAN
8058341516430
Artikelnummer
LMOCARR/6W/BF
Herstellernummer
CARR/6W/BF
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Einbaudurchmesser:
120 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
12...12 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
128 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
32 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


