LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARR/3W/RGB-C FARETTO LED CARRAB. 12V 3X3W RGB IP68 - CARR/3W/RGB-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 3
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
8058341516409
Artikelnummer
LMOCARR/3W/RGB-C
Herstellernummer
CARR/3W/RGB-C
Hersteller
LMO
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
RGB
Höhe/Tiefe:
33 mm
Außendurchmesser:
98 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Einbaudurchmesser:
88 mm
Überrollbar:
ja