Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOAR111LEDBN LED LAMP 12VAC/DC AR111 15W DC 4000K - AR111LEDBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Spannungsart - AC/DC

  • Lichtstrom - 1050...1050 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058341514085

Artikelnummer

LMOAR111LEDBN

Herstellernummer

AR111LEDBN

Hersteller

LMO

Nennspannung:

12...12 V

Lampenleistung:

15...15 W

Spannungsart:

AC/DC

Lichtstrom:

1050...1050 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

G53

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4100...4100 K

Durchmesser:

111 mm

Länge:

63 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

nein

AR111 LED - Lampada in alluminio 15W 12V ampiamente utilizzata per l’illuminazione commerciale professionale. Il LED ad alta potenza unito alla lente ad alta prestazione, rende il prodotto ideale per la sostituzione delle AR111 standard alogene da 100-150W. Corpo in alluminio. Tensione costante: utilizzare converter 12V. LED AR111 15W G53 1050lm 4100K CRI >80 - 45°. Finitura argento.