LAMPO LIGHTING TECHN - LMOADE27-GU10 ADATTATORE E27 -> GU10 MAX 60W LED - ADE27-GU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Reduktionsfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - E27
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
10 ST
EAN
8058341513279
Artikelnummer
LMOADE27-GU10
Herstellernummer
ADE27-GU10
Hersteller
LMO
Ausführung:
Reduktionsfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Adattatore da attacco E27 a lampada GU10 in metallo e termoplastico. IP20. Finitura bianco.


