LAMPO LIGHTING TECHN - LMOADE27-E14 ADATTATORE E27 -> E14 MAX 60W LED - ADE27-E14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Reduktionsfassung
Farbe - weiß
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
1 ST
EAN
8058341512531
Artikelnummer
LMOADE27-E14
Herstellernummer
ADE27-E14
Hersteller
LMO
Fassung:
E27
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Reduktionsfassung
Farbe:
weiß
Mit Starteraufnahme:
nein
Adattatore da attacco E27 a lampada E14 in metallo e termoplastico. IP20. Finitura bianco.


