Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA7010/90C PORTALAMPADA E27 CERAMICA+ STAFFA DRITTA - A7010/90C

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA7010/90C PORTALAMPADA E27 CERAMICA+ STAFFA DRITTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Keramik

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

8056093641004

Artikelnummer

LMOA7010/90C

Herstellernummer

A7010/90C

Hersteller

LMO

Fassung:

E27

Werkstoff:

Keramik

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

A7010/90C - Portalampada E27 versione in ceramica con staffa. IP20. Finitura bianco.