Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA2053 *PORTALAMPADE E14 PER FINTA CANDELA H85 - A2053

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA2053 *PORTALAMPADE E14 PER FINTA CANDELA H85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

8058341519189

Artikelnummer

LMOA2053

Herstellernummer

A2053

Hersteller

LMO

Fassung:

E14

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

schwarz

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampada interno per finta candela E14 in termoplastico. IP20. Altezza 85 mm.