LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA2052 PORTALAMPADE E14 PER FINTA CANDELA H65 - A2052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Edisonfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Fassung - E14
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
20 ST
EAN
8058341519172
Artikelnummer
LMOA2052
Herstellernummer
A2052
Hersteller
LMO
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassung:
E14
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Portalampada interno per finta candela E14 in termoplastico. IP20. Altezza 65 mm.


