Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMO323/10 COPPIA PORTALAMPADE ALOGENO R7S

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMO323/10 COPPIA PORTALAMPADE ALOGENO R7S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - R7s

  • Werkstoff - Keramik

  • Ausführung - Doppelfassung

  • Farbe - weiß

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341519219

Artikelnummer

LMO323/10

Herstellernummer

323/10

Hersteller

LMO

Fassung:

R7s

Werkstoff:

Keramik

Ausführung:

Doppelfassung

Farbe:

weiß

Mit Starteraufnahme:

nein

Coppia portalampada R7S su staffa in ceramica. Attacco R7SLED118. IP20.