LAMPO LIGHTING TECHN - LMO12SMDLED/20/BF CIRCUITO LED 1.8W G4 12V 6400K DIA.20MM - 12SMDLED/20/BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 1.8...1.8 W
Lichtstrom - 140...140 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341516706
Artikelnummer
LMO12SMDLED/20/BF
Herstellernummer
12SMDLED/20/BF
Hersteller
LMO
Sockel:
G4
Lampenleistung:
1.8...1.8 W
Lichtstrom:
140...140 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
sonstige
Länge:
5 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
20 mm
Mit Fernbedienung:
nein