Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMO12SMDLED/20/BC CIRCUITO LED 1.8W G4 12V 2700K DIA.20MM - 12SMDLED/20/BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 1.8...1.8 W

  • Lichtstrom - 120...120 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058341516690

Artikelnummer

LMO12SMDLED/20/BC

Herstellernummer

12SMDLED/20/BC

Hersteller

LMO

Sockel:

G4

Lampenleistung:

1.8...1.8 W

Lichtstrom:

120...120 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

5 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

DC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

20 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Schedina LED di minime dimensioni 1.8W - 12VDC. Per una maggiore durata di vita è consigliato utilizzare converter LED DC. 12 LED 2835SMD 1,8W G4 120lm 2700K CRI >80 - 120°.