Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT60800H COLONNA BITTA1 800MM ANTR - WT60800H

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT60800H COLONNA BITTA1 800MM ANTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rechteckig

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Grundplatte - nein

  • Max. Gewicht der Leuchte - 5.7 kg

  • Breite - 170 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072300602

Artikelnummer

L&LWT60800H

Herstellernummer

WT60800H

Hersteller

L&L

Ausführung:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Mit Grundplatte:

nein

Max. Gewicht der Leuchte:

5.7 kg

Breite:

170 mm

Höhe:

800 mm

Colonna Bitta 1 - altezza totale 800 mm - antracite.