L&L LUCE E LIGHT - L&LWT60600H COLONNA BITTA1 600MM ANTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Mit Fußplatte - nein
Max. Gewicht der Leuchte - 4.8 kg
Breite - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072300596
Artikelnummer
L&LWT60600H
Herstellernummer
WT60600H
Hersteller
L&L
Ausführung:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Mit Fußplatte:
nein
Max. Gewicht der Leuchte:
4.8 kg
Breite:
170 mm
Höhe:
600 mm
Colonna Bitta 1 - altezza totale 600 mm - antracite.


