Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT40800F COLONNA LINEAR4 800MM GRI

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT40800F COLONNA LINEAR4 800MM GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rechteckig

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Farbe - grau

  • Mit Fußplatte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079629003

Artikelnummer

L&LWT40800F

Herstellernummer

WT40800F

Hersteller

L&L

Ausführung:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

grau

Mit Fußplatte:

nein

Höhe:

800 mm

Colonna - altezza totale 800 mm - grigio per linear4