L&L LUCE E LIGHT - L&LWT40600F COLONNA LINEAR4 600MM GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - verzinkt
Farbe - grau
Mit Fußplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076350993
Artikelnummer
L&LWT40600F
Herstellernummer
WT40600F
Hersteller
L&L
Ausführung:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
grau
Mit Fußplatte:
nein
Höhe:
600 mm
Colonna - altezza totale 600 mm - grigio per linear.


