Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20600T COLONNA LINEAR2 600MM CORT - WT20600T

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20600T COLONNA LINEAR2 600MM CORT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rechteckig

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Farbe - sonstige

  • Mit Fußplatte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079628914

Artikelnummer

L&LWT20600T

Herstellernummer

WT20600T

Hersteller

L&L

Ausführung:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

sonstige

Mit Fußplatte:

nein

Höhe:

600 mm

Colonna - altezza totale600 mm - corten per linear.