Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20250F COLONNA LINEAR2 250MM GRI - WT20250F

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20250F COLONNA LINEAR2 250MM GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rechteckig

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Mit Grundplatte - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074299416

Artikelnummer

L&LWT20250F

Herstellernummer

WT20250F

Hersteller

L&L

Ausführung:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

verzinkt

Mit Grundplatte:

nein

Farbe:

grau

Höhe:

250 mm

Colonna - altezza totale 250 mm - grigio per linear.