L&L LUCE E LIGHT - L&LWP10075 PICCHETTO H800 GINKO2-3 VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grün
Länge - 46 mm
Breite - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079628877
Artikelnummer
L&LWP10075
Herstellernummer
WP10075
Hersteller
L&L
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grün
Länge:
46 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
800 mm
Picchetto con staffa per installazione a terra - h 800 mm - verde minerale.