L&L LUCE E LIGHT - L&LWP1003E BRACCIO FLORI 1.0 1.2 420MM BIA - WP1003E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Breite - 62 mm
Höhe - 420 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078663008
Artikelnummer
L&LWP1003E
Herstellernummer
WP1003E
Hersteller
L&L
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Breite:
62 mm
Höhe:
420 mm
Braccio con staffa per installazione a parete - h 420 mm - bianco.


