Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWF3301 GUAINA FLESSIBILE DI PROT. CAVI - 15 CM - WF3301

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWF3301 GUAINA FLESSIBILE DI PROT. CAVI - 15 CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079628730

Artikelnummer

L&LWF3301

Herstellernummer

WF3301

Hersteller

L&L

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

1500 mm

Guaina flessibile di protezione per cavo - 15 cm.