Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWF0210 CAVO FROR 6X0.25 4,6MM - WF0210

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWF0210 CAVO FROR 6X0.25  4,6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennquerschnitt - 0.25 mm²

Packung

  • 1 M

EAN

7449079175739

Artikelnummer

L&LWF0210

Herstellernummer

WF0210

Hersteller

L&L

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0.25 mm²

Cavo in PVC FROR 2x0,25mm2, Ø4,6 mm.