Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWE0400S SCHERMO ANTIABBAGLIAM TRASP-SERIGR NERO - WE0400S

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWE0400S SCHERMO ANTIABBAGLIAM TRASP-SERIGR NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Raster gelocht - nein

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - klar

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071399614

Artikelnummer

L&LWE0400S

Herstellernummer

WE0400S

Hersteller

L&L

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Raster gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Farbe:

schwarz

Schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero. Applicabile su tutte le ottiche, ad eccezione delle ottiche diffusa e asimmetrica 8°.