Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWD0800F PIASTRA ANGOLARE LYSS MINI1.0 GRI - WD0800F

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWD0800F PIASTRA ANGOLARE LYSS MINI1.0 GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 73 mm

  • Breite - 62 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071270777

Artikelnummer

L&LWD0800F

Herstellernummer

WD0800F

Hersteller

L&L

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

73 mm

Breite:

62 mm

Höhe:

24 mm

Base angolare - Grigio.