L&L LUCE E LIGHT - L&LWD0603B DISTANZIALE ELLA/ELLO IN 3.0 BIA - WD0603B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Farbe - weiß
Länge - 294 mm
Breite - 29 mm
Höhe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022149618
Artikelnummer
L&LWD0603B
Herstellernummer
WD0603B
Hersteller
L&L
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Farbe:
weiß
Länge:
294 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
10 mm
Distanziali. Colore: Bianco. L: 294X29X10mm.


