L&L LUCE E LIGHT - L&LWD0400F DISTANZIALE KOCCA3 GRI - WD0400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Farbe - grau
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073586517
Artikelnummer
L&LWD0400F
Herstellernummer
WD0400F
Hersteller
L&L
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Farbe:
grau
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
40 mm
Distanziali. Colore: Grigio. L: 100X100X40mm.


