L&L LUCE E LIGHT - L&LWCBR29F CASSAF BR2 INSTAL FILO 2810MM - WCBR29F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2810 mm
Farbe - Edelstahl
Ausführung - 1-längig
Werkstoff - Stahl
Mit Verdrahtung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077275585
Artikelnummer
L&LWCBR29F
Herstellernummer
WCBR29F
Hersteller
L&L
Länge:
2810 mm
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
1-längig
Werkstoff:
Stahl
Mit Verdrahtung:
nein
Höhe:
76 mm
Cassaforma per installazione a filo. L=2810 mm


