Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWCBR19FC CASSAF BR1 CUSTOM INSTAL FILO 2807MM - WCBR19FC

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWCBR19FC CASSAF BR1 CUSTOM INSTAL FILO 2807MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2807 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Ausführung - 1-längig

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Verdrahtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078224179

Artikelnummer

L&LWCBR19FC

Herstellernummer

WCBR19FC

Hersteller

L&L

Länge:

2807 mm

Farbe:

Edelstahl

Ausführung:

1-längig

Werkstoff:

Stahl

Mit Verdrahtung:

nein

Höhe:

80 mm

Cassaforma per installazione a filo. L=2807 mm