L&L LUCE E LIGHT - L&LWCBR19AC CASSAF BR1 CUSTOM INST. ARR. 2807MM NERA - WCBR19AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-längig
Mit Verdrahtung - nein
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 2807 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077299062
Artikelnummer
L&LWCBR19AC
Herstellernummer
WCBR19AC
Hersteller
L&L
Ausführung:
1-längig
Mit Verdrahtung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
2807 mm
Höhe:
95 mm
Cassaforma nera per installazione arretrata. L=2807 mm, per BR1


