Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWCBR19A CASSAF BR1 INSTAL ARRET 2810MM NERA - WCBR19A

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWCBR19A CASSAF BR1 INSTAL ARRET 2810MM NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2810 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Ausführung - 1-längig

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Verdrahtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077162977

Artikelnummer

L&LWCBR19A

Herstellernummer

WCBR19A

Hersteller

L&L

Länge:

2810 mm

Farbe:

Edelstahl

Ausführung:

1-längig

Werkstoff:

Stahl

Mit Verdrahtung:

nein

Höhe:

95 mm

Cassaforma nera per installazione arretrata. L=2810 mm