Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWCBR17FC CASSAF BR1 CUSTOM INSTAL FILO 2247MM - WCBR17FC

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWCBR17FC CASSAF BR1 CUSTOM INSTAL FILO 2247MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2247 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Ausführung - 1-längig

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Verdrahtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077846150

Artikelnummer

L&LWCBR17FC

Herstellernummer

WCBR17FC

Hersteller

L&L

Länge:

2247 mm

Farbe:

Edelstahl

Ausführung:

1-längig

Werkstoff:

Stahl

Mit Verdrahtung:

nein

Höhe:

80 mm

Cassaforma per installazione a filo. L=2247 mm