L&L LUCE E LIGHT - L&LWCBR15A CASSAF BR1 INSTAL ARRET NERA 1689MM - WCBR15A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1689 mm
Farbe - Edelstahl
Ausführung - 1-längig
Werkstoff - Stahl
Mit Verdrahtung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077162786
Artikelnummer
L&LWCBR15A
Herstellernummer
WCBR15A
Hersteller
L&L
Länge:
1689 mm
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
1-längig
Werkstoff:
Stahl
Mit Verdrahtung:
nein
Höhe:
95 mm
Cassaforma nera per installazione arretrata. L=1689 mm


