L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8712 CASSAF INSTAL A FILO SOFFITTO MURAT BP2 - WC8712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 310 mm
Einbaubreite - 263 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 146 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077976246
Artikelnummer
L&LWC8712
Herstellernummer
WC8712
Hersteller
L&L
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
310 mm
Einbaubreite:
263 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
146 mm
Werkstoff:
Aluminium
Cassaforma per installazione a filo su soffitto in muratura.


