L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8705 CASSAF ARRETR SOFFITTO CART. BP41 BIANC - WC8705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 172 mm
Einbaubreite - 52 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077163141
Artikelnummer
L&LWC8705
Herstellernummer
WC8705
Hersteller
L&L
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
172 mm
Einbaubreite:
52 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Aluminium
Cassaforma per installazione arretrata su soffitto in cartongesso - bianco, per BP41


