Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8704 CASSAF ARRETR SOFFITTO CART. BP22 BIANC - WC8704

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Anwendung - Hohldecke

  • Einbaulänge - 92 mm

  • Einbaubreite - 92 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077135810

Artikelnummer

L&LWC8704

Herstellernummer

WC8704

Hersteller

L&L

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Anwendung:

Hohldecke

Einbaulänge:

92 mm

Einbaubreite:

92 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Werkstoff:

Aluminium

Cassaforma per installazione arretrata su soffitto in cartongesso - bianco, per BP22