L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8703 CASSAF ARRETR SOFFITTO CART. BP10 BIANC - WC8703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 52 mm
Einbaubreite - 52 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077135469
Artikelnummer
L&LWC8703
Herstellernummer
WC8703
Hersteller
L&L
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
52 mm
Einbaubreite:
52 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Aluminium
Cassaforma per installazione arretrata su soffitto in cartongesso - bianco, per BP10


